Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CCM
Cod. Produttore
DS2CCM
Cod. EAN
8012542135951

Informazioni di prodotto

DS2C-CM COM.MOTOR. DS201 DS202C

Documentazione tecnica

The DS2C-CM motor operating device has the function to allow the remote control (opening or closing) of the RCBO it is associated to.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

250 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

con auto test per funzione corrente differenziale

Produttore

ABB

DS2C-CM COM.MOTOR. DS201 DS202C