› Illuminazione

Driver CV 30W 24VCC IP20 compatto efficiente per illuminazione bassa tensione ambienti interni

Cod. Rexel EA132354500
Cod. Produttore 132354500
Cod. EAN 8029564645757

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 30W
  • Tensione uscita: 24Vcc ± 5%
  • Corrente uscita: 0 ÷ 1,25 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Temperatura esercizio: -20°C + 45°C
  • Dimensioni: 123x44,6x19,2 mm
  • Serie: SUPERLIGHT

Descrizione del prodotto

Driver elettronico con potenza di 30 watt e tensione di uscita di 24 volt in corrente continua. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura a dispositivi elettrici, presenta un grado di protezione IP20 che lo rende adatto a installazioni in ambienti interni. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica, assicura affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Sistema Safe-Connection di serraggio cavi con morsetti a vite e cappucci esterni di protezione. Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso interno
Driver CV 30W 24VCC IP20 compatto efficiente per illuminazione bassa tensione ambienti interni
€ 12,56 x 1 pz.
(pz.)