Descrizione del prodotto
Plafoniera LED tonda da 22 watt con tecnologia 3CCT che consente la selezione della temperatura colore più adatta alle esigenze ambientali. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65, è ideale per installazioni in ambienti umidi o polverosi. Questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura, combinando design compatto e funzionalità avanzate per applicazioni residenziali e commerciali. La plafoniera assicura un'ottima resa luminosa con consumi contenuti, valorizzando gli spazi grazie alla versatilità del controllo della temperatura colore. Descrizione del produttore: Plafoniera a LED IP65 di forma circolare per installazione a muro o soffitto, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro della plafoniera. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione generale - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 2,5/3m. Disponibile in finitura bianca e nera.