› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT 2MT S6 illuminazione opale con tappi e staffe per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA191646000
Cod. Produttore 191646000
Cod. EAN 8029564600800

Informazioni principali

  • Serie: S6
  • Potenza max: 14,4W/mt
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Copertura: Opale mascherante
  • Installazione: Plafone/appoggio veletta
  • Lunghezza profilo: 2 metri
  • Accessori inclusi: Tapppi e staffe
  • Distribuzione luce: Uniforme lineare

Descrizione del prodotto

Kit completo per illuminazione a LED composto da un profilo lungo 2 metri con copertura opale, tappi di chiusura e staffe di fissaggio. Il design compatto con dimensioni di 17,5 mm di larghezza e 8,4 mm di altezza consente un'installazione versatile in spazi ridotti. La copertura opale diffonde la luce in modo uniforme, riducendo l'abbagliamento e valorizzando l'efficienza luminosa del sistema. Ideale per applicazioni di illuminazione lineare in ambienti residenziali e commerciali, garantendo un'illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Il profilo S6 è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. Il profilo S6 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette con potenza massima fino a 14,4w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta. Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo S6 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT 2MT S6 illuminazione opale con tappi e staffe per installazioni elettriche professionali
€ 8,48 x 1 pz.
(pz.)