› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 13W/m 24V IP20 luce uniforme risparmio energetico per interni

Cod. Rexel EA186200400
Cod. Produttore 186200400
Cod. EAN 8029564597698

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W/m
  • Tensione: 24 VCC
  • Flusso luminoso: 1720 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Densità LED: 240 LED/m
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: DIADEMA

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 13 watt per metro, alimentata a 24 volt in corrente continua, progettata per installazioni interne con grado di protezione IP20. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni a basso consumo energetico e lunga durata. La sua struttura compatta e il design versatile la rendono adatta a molteplici utilizzi in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 13W/m 24V IP20 luce uniforme risparmio energetico per interni
€ 38,37 x 1 pz.
(pz.)