› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT 2MT ANGOLO OPACO TAPPI STAFFE supporto robusto per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA191647000
Cod. Produttore 191647000
Cod. EAN 8029564600817

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2MT ANGOLO+OPALE+TAPPI+STAFFE
  • Potenza max: 14,4 W/mt
  • Installazione: Plafone
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Copertura: Opale mascherante
  • Colore: Bianco, Nero
  • Serie: ANGOLO
  • Accessori: Tapppi e staffe

Descrizione del prodotto

Kit completo per installazione di canalina elettrica da 2 metri, comprendente angoli, copertura opale, tappi di chiusura e staffe di fissaggio. Progettato per proteggere e organizzare cavi elettrici con un design funzionale e discreto. La copertura opale garantisce una diffusione uniforme della luce, mentre gli accessori inclusi facilitano il montaggio e assicurano una finitura pulita e professionale. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di gestione cavi efficienti e di qualità. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone in soluzioni d’angolo quali sotto pensili, librerie, pensili o a veletta con riverbero centrale. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. La copertura con il suo sistema di aggancio avvolgente permette di mascherare totalmente la base di alluminio per avere soluzioni dal design pulito e minimale. Il profilo ANGOLO è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 14,4w/mt. Disponibile anche nelle colorazioni bianco e nero Tipo Installazione: plafone Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo ANGOLO completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT 2MT ANGOLO OPACO TAPPI STAFFE supporto robusto per installazioni elettriche professionali
€ 10,39 x 1 pz.
(pz.)