› Illuminazione

LED driver slim 60W 24Vcc alimentatore compatto per sistemi illuminazione LED professionale

Cod. Rexel EA132359100
Cod. Produttore 132359100
Cod. EAN 8029564545743

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 60W
  • Tensione uscita: 24Vcc ±5%
  • Tensione ingresso: 200-240 Vac
  • Corrente ingresso: <0,5>
  • Efficienza a pieno carico: ≥ 88%
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Temperatura ambiente: -20°C +45°C
  • Serie: SUPERLIGHT

Descrizione del prodotto

LED driver slim da 60 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a sistemi di illuminazione a LED. Il design compatto e sottile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza energetica e prestazioni elevate. Questo dispositivo assicura protezione e durata, supportando il corretto funzionamento delle lampade LED in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Sistema Safe-Connection di serraggio cavi con morsetti a vite e cappucci esterni di protezione. Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso interno

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

LED driver slim 60W 24Vcc alimentatore compatto per sistemi illuminazione LED professionale
€ 15,99 x 1 pz.
(pz.)