› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 8W/m 24V IP20 illuminazione interna efficiente e versatile

Cod. Rexel EA186100400
Cod. Produttore 186100400
Cod. EAN 8029564597520

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 1060 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: MIZAR

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 8 watt per metro, alimentata a 24 volt con grado di protezione IP20, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna. Offre un'efficienza luminosa elevata e un consumo energetico contenuto, adatta per installazioni in ambienti asciutti dove è richiesta una luce continua e uniforme. La sua struttura compatta e flessibile consente un facile montaggio e adattamento a diverse superfici, garantendo una soluzione versatile per l'illuminazione decorativa e funzionale. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie MIZAR sono state progettate e realizzate per avere un ottimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 640 LED SMD separabili ogni 8 LED (6,3cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 8W/m 24V IP20 illuminazione interna efficiente e versatile
€ 23,74 x 1 pz.
(pz.)