Descrizione del prodotto
Plafoniera LED ovale da 22W con funzione 3CCT per la selezione della temperatura colore, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Il design compatto e moderno con dimensioni di 270 mm di altezza, 145 mm di larghezza e 70 mm di profondità assicura una facile installazione e un'illuminazione efficiente. Questa plafoniera è perfetta per chi cerca un prodotto versatile e durevole, capace di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione con un consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: Plafoniera a LED IP65 di forma circolare per installazione a muro o soffitto, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro della plafoniera. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione generale - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 2,5/3m. Disponibile in finitura bianca e nera.