Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH32581100
Cod. Produttore
32581100
Cod. EAN
8710163325811

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Rilettore bianco WR - Connettore a pressione 6 poli - Protetto contro l'accesso con un dito

Documentazione tecnica

La gamma di apparecchi a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire le soluzioni downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED, e un effetto di illuminazione naturale, rendono questa gamma adatta per applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

multicolore

tipo di collegamento

connettore piatto

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

riflettore

bianco

prestazioni del sistema

9.5 W

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.95

flusso luminoso effettivo

1100 lm

altezza/profondità di inserimento

200

diametro di montaggio

155

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

diametro esterno

162 mm

altezza/profondità

100 mm

intensità luminosa

620

adatto per numero di corpi luminosi

1

Serie

CoreLine_Downlight

Produttore

DN140B LED10S/840 PSU WR PI6