Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38177699
Cod. Produttore
38177699
Cod. EAN
8718699381776

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 2000 lm - 830 bianco caldo - Power supply unit - Classe di isolamento II - Bianco WH - Colore: Bianco WH

Descrizione del produttore: Il prodotto DN065B LED20S/830 PSU II WH è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una luce calda con temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettato per un facile montaggio e un funzionamento affidabile, questo apparecchio integra un alimentatore elettronico per garantire prestazioni stabili e una lunga durata. Il design compatto e il colore bianco lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo una combinazione di qualità luminosa e risparmio energetico.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio con morsetto

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto tagliente

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prestazioni del sistema

23 W

numero di poli

2

temperatura del colore

2900 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.75

flusso luminoso effettivo

1850 lm

altezza/profondità di inserimento

50

diametro di montaggio

200

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

diametro esterno

225 mm

altezza/profondità

34 mm

efficienza luminosa della lampada

80