Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

Cod. Rexel
ADRC12100026
Cod. Produttore
12100026
Cod. EAN
8024530017149

Informazioni di prodotto

DMA 82 offre un’installazione semplice e rapida, ideale per professionisti del settore elettrico.
  • Per l’installatore: configurazione intuitiva via pannello OLED o RDNet, connessione semplificata e architettura scalabile.
  • Per il cliente finale: risparmio energetico grazie alla tecnologia in classe D e qualità audio ottimizzata con preset dedicati.

Documentazione tecnica

Amplificatore mixer digitale DSP a due canali, progettato per garantire un'elevata qualità audio e versatilità nelle applicazioni professionali. Dotato di funzioni avanzate di elaborazione del segnale digitale, consente una gestione precisa del suono e un controllo ottimale dei livelli audio. La struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per installazioni fisse o mobili, offrendo prestazioni affidabili in ambienti diversi. Questo amplificatore mixer è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo professionale per il controllo e la diffusione audio con tecnologia all'avanguardia. Descrizione del produttore: DMA 82 è un amplificatore (con matrice) in classe D a quattro canali, dotato di una potente piattaforma DSP che consente di gestire gli ingressi e le uscite audio e l’equalizzazione (è disponibile un set completo di funzioni di elaborazione, inclusi equalizzatori parametrici, filtri FIR, un incremento delle basse frequenze (bass enhancer), limitatori, compressori ed equalizzazione ambientale); inoltre, sono stati implementati dei preset specifici per i diffusori acustici RCF in modo da ottimizzare le loro prestazioni acustiche. Può distribuire fino a 4 canali audio ad unità DMA 162P tramite un BUS audio analogico, combinando un’architettura per più ambienti flessibile e scalabile e con una connessione ed installazione semplici. La sua configurazione è semplice e intuitiva e può essere eseguita tramite i controlli del pannello anteriore (con display OLED) o RDNet. Grazie alla flessibilità installativa, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.

colore

Nero

larghezza

213 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

314 mm

con display

Con telecomando/comando remoto

potenza musicale a 4 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

160 W

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

160 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

80 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

2

Funzionamento tramite app

Comando tramite software

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

Produttore

RCF

Amplificatore mixer DSP 4 canali classe D con preset RCF per installazioni commerciali