› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore DSP 2 canali 160W Classe D compatto per sistemi audio commerciali multi-zona

RCF
Cod. Rexel ADRC12100028
Cod. Produttore 12100028
Cod. EAN 8024530017163

Informazioni principali

  • Potenza: 2 x 160W
  • Classe: D
  • Canali: 2
  • Serie: DMA
  • Controllo: DSP integrato
  • Applicazioni: Commercial Audio
  • Dimensioni: Compatte
  • Espandibile: Con scheda RDNet

Descrizione del prodotto

L'amplificatore DSP DMA 162P offre una potenza di uscita di 2 x 160W, garantendo un audio di alta qualità e prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni professionali, integra un sistema di elaborazione digitale del segnale che assicura un controllo preciso del suono e una gestione ottimale delle frequenze. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in diversi ambienti, mentre le connessioni e i controlli intuitivi permettono un utilizzo semplice e versatile. Questo amplificatore è ideale per chi cerca un dispositivo efficiente e performante nel campo dell'audio professionale. Descrizione del produttore: Il DMA 162P è un amplificatore di potenza in Classe D a 2 canali, dotato di una potente piattaforma DSP. Progettato come espansione per le unità a matrice DMA, il DMA 162P permette di aumentare la potenza installata e di implementare architetture multi-zona per sistemi Commercial Audio. Inoltre, la sua adattabilità, gli strumenti di controllo e gli ingressi disponibili lo rendono perfetto anche come amplificatore stand-alone: aggiungendo la scheda RDNet opzionale, infatti, l’utilizzatore può gestire tutte le funzionalità di processing disponibili, ed impostare il preset per i diffusori utilizzati. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

213 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

314 mm

Con telecomando/comando remoto

potenza musicale a 4 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

320 W

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

320 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

160 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

2

Funzionamento tramite app

Comando tramite software

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

indipendente

Amplificatore DSP 2 canali 160W Classe D compatto per sistemi audio commerciali multi-zona