Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4053
Cod. Produttore
JW4053
Cod. EAN
8005543719565

Informazioni di prodotto

Deviatore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare assiale unipolare da 10AX e 250V a.c., progettato per il montaggio incassato. Realizzato in plastica resistente, con comando a bascula/tasto, è compatibile con cavi flessibili o rigidi grazie al morsetto a vite con capacità fino a 2 x 4 mm². Il dispositivo è dotato di un modulo singolo e offre un fissaggio sicuro in posizione. Ideale per il controllo di carichi luminosi e altri utilizzi domestici, garantisce affidabilità e sicurezza conformemente alla normativa IEC/EN 60669-1. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando una lunga durata grazie ai materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore 2xunipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Deviatore assiale 1P 10AX 1 modulo bianco civile residenziale

€ 4,45 x 1 pz.
(pz.)