Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4054
Cod. Produttore
JW4054
Cod. EAN
8005543720042

Informazioni di prodotto

Invertitore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - non illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare assiale MatixGo da incasso, con comando a bascula/tasto e capacità di 10AX a 250V~. Realizzato in plastica resistente, è progettato per il fissaggio a blocco in posizione e supporta un modulo da frutto. Adatto per il controllo di carichi di illuminazione e altri apparecchi, questo dispositivo unipolare offre un funzionamento invertitore. La sua struttura garantisce compatibilità con cavi flessibili o rigidi tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm² e lunghezza di spelatura di 9 mm. Il design semplice e funzionale si integra perfettamente in impianti elettrici domestici, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - non illuminabile - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Invertitore assiale 1P 10 AX 250 V bianco MatixGO

€ 15,45 x 1 pz.
(pz.)