Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4051
Cod. Produttore
JW4051
Cod. EAN
8005543719503

Informazioni di prodotto

Interruttore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare modulare da incasso della serie MatixGo, progettato per il comando di carichi elettrici con una corrente nominale di 10AX e una tensione di 250 V a.c. Realizzato in plastica resistente con copertura in ABS, garantisce durata e sicurezza grazie alle caratteristiche autoestinguenti e alla resistenza ai raggi UV. Il dispositivo è dotato di comando a bascula/tasto assiale, con un modulo da frutto singolo, fissaggio a bloccare in posizione e morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². L'interruttore è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e presenta un grado di protezione IP40 e un indice di resistenza agli urti IK04. Ideale per installazioni domestiche incassate, si distingue per la facilità di montaggio e affidabilità nel controllo dell’illuminazione e altri carichi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Interruttore assiale 1P 10AX 1 modulo bianco civile

€ 3,41 x 1 pz.
(pz.)