Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4055
Cod. Produttore
JW4055
Cod. EAN
8005543719626

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P (NO) 10A – 250 Va.c. - illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante assiale singolo 1P normalmente aperto (NO) con portata di 10A a 250 V a.c., progettato per il controllo di carichi elettrici e illuminazione. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi, e presenta un design modulare da 1 modulo. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni. La protezione IP40 garantisce sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi, mentre la conformità alla normativa IEC/EN 60669-1 assicura affidabilità e sicurezza nell’uso. Adatto per installazioni in ambienti con temperature d’uso da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante assiale 1P (NO) 10A – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A illuminabile serie MatixGO residenziale

€ 4,57 x 1 pz.
(pz.)