Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03263
Cod. Produttore
B03263
Cod. EAN
8015892032635

Informazioni di prodotto

DBN A DERIVAZ.BAT

Documentazione tecnica

Scopri il BOB03263, un innovativo derivatore di batteria della rinomata marca DBN. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con il BOB03263, la gestione dell'energia diventa semplice e sicura, portando efficienza e affidabilità nei tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero RAL

7021

altezza canale del battiscopa

22 mm

materiale

plastica

Serie

TBN

Produttore

Derivazione per battiscopa ardesia TBN DBN