Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CX201
Cod. Produttore
CX201
Cod. EAN
5018986194618

Informazioni di prodotto

CX201 PULS CONV IP42 (EX4910010COOP-0310XC)
Descrizione del produttore: Il Z5CX201 è un pulsante di allerta di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza. Realizzato in robusto materiale con una finitura in vetro, questo dispositivo presenta un vivace colore rosso, perfetto per segnalare allarmi dei vigili del fuoco. Con una classificazione IP42, è resistente e adatto per ambienti interni. La sua progettazione attenta e i materiali di prima scelta lo rendono un elemento essenziale per la sicurezza elettrica.

colore

Rosso

larghezza

87 mm

altezza

53 mm

profondità

87 mm

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP24

con lastra in vetro

Produttore

CX201 PULS CONV IP42 (EX4910010COOP