› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Commutatore audio 6 posizioni con relè per annunci e controllo volume per diffusori 100 V fino 120 W

RCF
Cod. Rexel ADRC13160036
Cod. Produttore 13160036
Cod. EAN 8024530006006

Informazioni principali

  • Posizioni: 6
  • Potenza max: 120 W
  • Relè per annunci
  • Linea 100 V opzionale
  • Funzione attenuatore
  • Installazione su telaio portafrutti
  • Compatibile con linee a 3 fili
  • Serie: CT 61

Descrizione del prodotto

Commutatore a 6 posizioni progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo preciso e affidabile dei circuiti. Realizzato con componenti di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono selezione multipla di funzioni o modalità operative. Include diverse manopole intercambiabili per una personalizzazione ottimale dell'uso. Descrizione del produttore: Il commutatore CT 61 a 6 posizioni abbinato ad un trasformatore di linea RCF TL 128 funge da attenuatore di volume per un gruppo di diffusori acustici aventi trasformatori di linea ed una potenza complessiva non superiore a 120 W. Dotato di relè per effettuare annunci con volume forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili (per ottenere il volume massimo all’uscita senza utilizzare il relè 24 V c.c. interno). Il commutatore CT 61 può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo; il trasformatore TL 128 dovrà essere posizionato separatamente (es. dentro un’altra scatola).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Comando centrale

materiale

Plastica

Con collegamento per altoparlanti

indipendente

Commutatore audio 6 posizioni con relè per annunci e controllo volume per diffusori 100 V fino 120 W