Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSL1120W024V
Cod. Produttore
XCSL1120W024VAA
Cod. EAN
8017963183239

Informazioni di prodotto

Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 5A
CSL1-120W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 5A

max. corrente d’uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

potenza erogata

120 W

larghezza di montaggio

59 mm

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

115 mm

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

1a tensione d’uscita

16 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

90 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

90 V

tensione di alimentazione nominale per DC

110 V

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Produttore

CSL1-120W/024V/AA ALIMENTATORE MON