› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Colonna sonora 40W IP66 EN54-2 compatta due vie per installazioni indoor outdoor ambienti pubblici

RCF
Cod. Rexel ADRC13100005
Cod. Produttore 13100005
Cod. EAN 8024530013684

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Grado protezione: IP66
  • Certificazione: EN54-2
  • Colonna sonora: 2 vie
  • Materiale morsettiere: Ceramico
  • Protezione termica: Fusibile termico
  • Uso: Indoor/Outdoor
  • Serie: CS 6940-EN

Descrizione del prodotto

Colonna acustica da 40W progettata per applicazioni professionali con grado di protezione IP66, ideale per ambienti esterni e condizioni climatiche avverse. Conforme alla normativa EN54-2, garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità nei sistemi di allarme e diffusione sonora. Il design verticale e compatto consente un’installazione versatile, mentre la struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Adatta per utilizzo come stand altoparlante in contesti che richiedono una diffusione sonora chiara e potente. Descrizione del produttore: CS 6940EN è una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilità nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

altezza

995 mm

profondità

96 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

140 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Colonna sonora 40W IP66 EN54-2 compatta due vie per installazioni indoor outdoor ambienti pubblici