› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

CR 2615FV ARMADIO 15 U VENTILATO

RCF
Cod. Rexel ADRC17170129
Cod. Produttore 17170129
Cod. EAN 8024530005870

Informazioni principali

  • Serie: CR 2600
  • Altezza: 15 U
  • Ventilazione: Integrata
  • Standard: 19''
  • Finitura: Verniciatura a polvere
  • Resistenza: Graffi e agenti atmosferici
  • Struttura: Facile assemblaggio
  • Porte: Opzionali con vetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli armadi rack della serie CR 2600 sono progettati per ospitare tutti i prodotti RCF con standard 19’’. Gli armadi sono verniciati a polvere per rendere la struttura resistente nel tempo a graffi, abrasioni e agenti atmosferici. Sono composti da una struttura di base di facile assemblaggio e possono essere completati con porte opzionali munite di vetro frontale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Attivo

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP30

livello di montaggio

Telaio orientabile

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

CR 2615FV ARMADIO 15 U VENTILATO