Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Varie Audio /

Cod. Rexel
ADRC17170179
Cod. Produttore
17170179
Cod. EAN
8024530015961

Informazioni di prodotto

ARMADIO VENTILATO STANDARD 19" CON PORTA TRASPARENTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli armadi rack della serie CR 2600 sono progettati per ospitare tutti i prodotti RCF con standard 19’’. Gli armadi sono verniciati a polvere per rendere la struttura resistente nel tempo a graffi, abrasioni e agenti atmosferici. Sono composti da una struttura di base di facile assemblaggio. Il modello CR 2609 include già la porta munita di vetro frontale.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

470 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Attivo

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP30

livello di montaggio

Telaio orientabile

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

RCF

CR 2609 ARMADIO 9 U CON PORTA FROTA