Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 019 0
Cod. Produttore
ER 019 0
Cod. EAN
7320500240908

Informazioni di prodotto

CP1-10B-01 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 1NC

Documentazione tecnica

Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Black plastic - 1NC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

1

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-10B-01 PUL.INST.NERO G.PLAS.NER