› Sicurezza › Sistemi Audio › Varie Audio

Attenuatore volume CP 52 selettore linee 5 posizioni per sistemi 100 V fino 120 W

RCF
Cod. Rexel ADRC13160034
Cod. Produttore 13160034
Cod. EAN 8024530005986

Informazioni principali

  • Serie: CP 52
  • Tensione costante: 100 V
  • Posizioni selettore: 5 linee
  • Potenza max carico: 120 W
  • Comando relè: 24 V c.c.
  • Funzione emergenza: Linea nr.1
  • Installazione: Telaio portafrutti
  • Manopole incluse: 3 colori

Descrizione del prodotto

Selettore di linee CP 52 con 5 posizioni, progettato per la gestione e la commutazione di circuiti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e affidabile, adatta per applicazioni che richiedono la selezione precisa e sicura di diverse linee elettriche. Ideale per impianti elettrici dove è necessario un controllo versatile e funzionale, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il commutatore CP 52 è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V per selezionare una linea (tra le max. 5 disponibili). La potenza complessiva massima del carico non deve essere superiore a 120 W. È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare chiamate d’emergenza provenienti dalla linea nr.1 (saltando il commutatore). Il commutatore CP 52 può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Comando centrale

materiale

Plastica

Con collegamento per altoparlanti

indipendente

Attenuatore volume CP 52 selettore linee 5 posizioni per sistemi 100 V fino 120 W