Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW15
Cod. Produttore
KW15
Cod. EAN
8005543614105

Informazioni di prodotto

Cover per suoneria in bronzo e ronzatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per suoneria/ronzatore 1 modulo della serie Living Now realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e senza alogeni. Il materiale è autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Il prodotto è progettato per essere bloccato in posizione, senza stampa o marcatura, e non dispone di finestra di controllo o uscita luce. Adatto per l'impiego come piastra centrale per cicalino. La finitura è bianca, con dimensioni compatte di 86x22x7 mm, ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per suoneria in bronzo e ronzatore. Per art. K4351V230, K4356V230 - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover suoneria ronzatore 1 modulo bronzo impianti civili

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info