Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM07
Cod. Produttore
KM07
Cod. EAN
8005543612408

Informazioni di prodotto

Cover per connettori RJ e A/V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra centrale in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, progettata per il fissaggio bloccato in posizione. Questo componente è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 86x22x7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale autoestinguente e sicuro. Adatta per l'impiego in sistemi elettrici generici, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti con temperature da -5°C a +50°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per connettori RJ e A/V. Per art. KM4279C5E, KM4279C6, KM4279C6S, KM4279C6A, KM4279C6AS, KM4258RJ11, KM4269R, KM4294 - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Cover connettori RJ e A/V 1 modulo sabbia per installazioni civili

€ 5,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info