Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
sezione AWG
24
classe del conduttore
cl. 2 = multifilare
numero di fili
8
elemento ritorto
coppie
isolamento filo
PVC
marcatura filo
cifre
materiale del rivestimento
colore del rivestimento
grigio
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-3-24
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
20 °C 20 °C
categoria
5e
valore NPV
15 %
Serie
DATA_CENTER,DOMOTICS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te