Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUTP28SP2M
Cod. Produttore
UTP28SP2M
Cod. EAN
0074983656806

Informazioni di prodotto

Il cavo patch TX6-28 Cat 6 UTP offre prestazioni elevate con facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cavo da 28 AWG di piccolo diametro, facile da maneggiare
  • Connettori modulari con chiusura brevettata anti-intreccio
  • Installazione rapida e senza inceppamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per connessioni stabili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al rilascio facilitato
  • Risparmio energetico grazie a materiali ottimizzati
Descrizione del produttore: The TX6-28™ Cat 6 UTP Patch Cord is constructed of 28 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The use of 28 AWG cable ensures that this patch cord has a small diameter, making it easy to install and work with. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord is 2 meters in length, 0.150 inches (3.8mm) nominal in diameter, and off white.

Produttore

BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 3MT, B

€ 10,93 x 1 pz.
(pz.)