Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDC3LG6
Cod. Produttore
C3LG6
Cod. EAN
0074983231201

Informazioni di prodotto

Copre il canale portacavi per proteggere i
Descrizione del produttore: The C3LG6 PVC Flush Wiring Duct Cover features a non-slip, liner to prevent cover slide. Designed with the user in mind, the cover is easy to install and remove. The general-purpose lead-free PVC material is suitable for use in indoor applications. UL 94 flame class of V-0 with a UL recognized continuous-use temperature up to 122°F (50°C). 0.37" x 3.25" (9.4 mm x 82.6 mm) and 6' (1.83 m) long. Color Light Gray.

Produttore

COPRE IL CANALE PORTACAVI PER PROTE