Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506EC
Cod. Produttore
506EC
Cod. EAN
8012199792590

Informazioni di prodotto

Coperchio protettivo per scatola da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettangolare per scatola modello 506, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua forma e tipologia singola lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una copertura semplice e funzionale senza attrezzature aggiuntive. Adatto a montaggi di tipo diverso, questo coperchio si integra perfettamente in sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e robusta per la protezione delle componenti interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio per scatola 506E utilizzata come scatola di derivazione - superficie satinata per tinteggiatura - viti occultabili

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

126 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

materiale

Plastica

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

Produttore

Coperchio protettivo scatola derivazione 506E incasso satinato

€ 9,29 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info