Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28403C
Cod. Produttore
28403C
Cod. EAN
8005543722695

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP55
  • Test impatto: IK08
  • Materiale corpo: PC + fibra vetro
  • Guarnizione: SEBS/acrilico
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Dimensioni (A×B×C): 96,7×109,5×26,8 mm
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura protettiva MATIXGO con grado di protezione IP55, progettata per installazioni da 3 moduli orizzontali. Realizzata per garantire resistenza a polvere e getti d’acqua, assicura un’adeguata protezione degli apparecchi elettrici senza montaggio a incasso o cornice di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coperchio IP55 3 moduli

colore

Grigio

larghezza

109,5 mm

senza alogeni

altezza

91,5 mm

profondità

12 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

91,5 mm

larghezza di montaggio

109,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

IDROGO

Produttore

Coperchio IP55 protezione polvere e acqua 3 moduli civile residenziale

€ 3,56 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info