Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2150
Cod. Produttore
A9MEM2150
Cod. EAN
3606485434650

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM2150 - 1P+N - ins. diretta 63A - display comm Modbus

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori di energia della serie Acti9 iEM2100 offrono misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN ideali per la misurazione di base. La famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia per ciascun settore, unità o laboratorio e per assegnare gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Include un display LCD a 8 caratteri e un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, l'energia attiva e reattiva, la tensione e la corrente, e assicura una precisione di misura dell'energia attiva di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 96 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 63A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. La comunicazione è garantita da 2 uscite a impulsi configurabili. Offre la possibilità di passare da una tariffa all'altra nei sistemi a 2 tariffe grazie a un input di commutazione della tariffa dedicato. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm, profondità 64 mm, altezza 90 mm; peso 175 g. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione nominale (Un) N-L

92 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

63 A

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione

misurazione diretta

tipo di tariffa

tariffa unica

frequenza

45 Hz

tarato

tipo di polo

monofase

numero di punti

8

classe di precisione

B

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

altezza

90

larghezza

36

profondità

64

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acti_9_iEM2000

Produttore

Contatore energia iEM2150 - 1P+N - ins. diretta 63A - display comm Modbus