Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4279C6
Cod. Produttore
KM4279C6
Cod. EAN
8005543621684

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 toolless IDC categoria 6A UTP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 per trasmissione dati ad alta velocità (Gigabit Ethernet), progettato per reti informatiche con cavi a 4 doppini. Il connettore è dotato di sistema toolless che permette il cablaggio senza attrezzature specifiche, con dadi di bloccaggio che garantiscono un fissaggio sicuro e consentono la riconfigurazione in caso di errore. Supporta spine RJ11, RJ12 e RJ45 con doppio codice colore T568A e T568B sui morsetti per UTP (8 contatti), FTP e STP (9 contatti con schermatura 360°). I conduttori ammessi sono solidi o flessibili da 0,4 a 0,65 mm di diametro, con isolamento in polietilene fino a 1,7 mm. Il corpo è realizzato in policarbonato PBT, mentre le parti di copertura sono in ABS autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Il connettore garantisce elevate prestazioni elettriche con tensione di rottura ≥ 1000 V, resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ a 100 VDC. È certificato per supportare Power over Ethernet fino a 90 W (Type 4) secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Le dimensioni sono compatte (45 x 22 x 41 mm), con fissaggio a incasso tramite clip. Il design prevede la separazione delle coppie di fili a 90° per mantenere la distanza di 13 mm tra le coppie, assicurando le migliori prestazioni di trasmissione. Adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e di rete. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ45 categoria 6 UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Sabbia

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

numero RAL

1015

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Connettore RJ45 Toolless IDC Cat6A UTP incasso civile residenziale

€ 12,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info