Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZK6.000.0
Cod. Produttore
3.BZK6.000.0
Cod. EAN
8025550333738

Informazioni di prodotto

CONNETTORE LINEARE IP68 POLIAMM.PER LINEALU
Il connettore lineare IP68 in poliamide rappresenta una soluzione robusta e versatile per garantire connessioni elettriche sicure in ambienti gravosi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per resistere a condizioni estreme, offrendo un grado di protezione IP68 che ne assicura l'impermeabilità e la resistenza alla polvere. La sua struttura in poliamide lo rende leggero ma estremamente resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta affidabilità e durabilità. Grazie alla sua facilità di installazione e alla compatibilità con vari sistemi, questo connettore è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Con un design pensato per massimizzare l'efficienza e la sicurezza, è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Produttore

CONNETTORE LINEARE IP68 POLIAMM.PER

Ricevi 1500 m entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui