Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFCSKX8ST
Cod. Produttore
FCSKX8ST

Informazioni di prodotto

Cavo video coassiale KX8 75 Ω verde, tagliato a misura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo coassiale KX8 con impedenza di 75 ohm, progettato per garantire una trasmissione del segnale stabile e di alta qualità. Il cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una schermatura efficace per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Adatto per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura, è ideale per installazioni verticali con una lunghezza di 1000 metri. Questo cavo coassiale è una soluzione efficiente per sistemi di trasmissione video e dati, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici.

dielettrico

PE pieno

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Intrecciato

materiale del conduttore interno

Rame

Resistenza d'onda

75 Ohm

diametro del conduttore interno

1,4 mm

materiale del conduttore esterno

Altro

classe del conduttore interno

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore interno

Lucido

Superficie conduttore esterno

Ramato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato