Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE207700
Cod. Produttore
VE207700
Cod. EAN
8007951119548

Informazioni di prodotto

CO SENSOR SONDA RIVELAZIONE CO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di monossido di carbonio da parete da abbinare ai rilevatori di gas serie SRG.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

119 mm

altezza

75,3 mm

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

36 mm

con base

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP30

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Produttore

Sensore monossido di carbonio da parete per rilevatori gas serie SRG