Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107016M3
Cod. Produttore
LL107016M3
Cod. EAN
8012680882533

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED 3K Inox

Documentazione tecnica

Il prodotto CNC50 T LED 650LM 3K INOX SP rappresenta una soluzione di illuminazione di alta qualità ideale per applicazioni elettriche e industriali. Realizzato in acciaio inossidabile, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esigenti. Con un flusso luminoso di 650 lumen e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e confortevole, perfetta per ambienti interni ed esterni protetti. La finitura in inox conferisce un aspetto elegante e resistente alla corrosione. Questo LED è progettato per un'efficienza energetica elevata, contribuendo a ridurre i consumi e i costi di gestione. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo. La compatibilità con sistemi di alimentazione elettrica di vario tipo e la facilità di installazione lo rendono una scelta versatile per molteplici applicazioni di illuminazione. La robustezza e l'affidabilità del prodotto sono supportate dalla qualità dei materiali e dalla progettazione accurata, che garantiscono prestazioni ottimali e sicurezza.

diametro di montaggio

45 mm

potenza della lampada

6.5 W

lunghezza

77 mm

tensione nominale

14 V

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

80 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

carico max.

2000 kg

diametro esterno

65 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

acciaio inox

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CNC 50 T LED 3K 6,5W INOX