Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107016S3
Cod. Produttore
LL107016S3
Cod. EAN
8012680882519

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED 3K Inox

materiale della copertura

vetro opalino

classe di protezione

III

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

77 mm

calpestabile da veicoli

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della luce

bianco

diametro esterno

65 mm

carico max.

2000 kg

profondità di incasso

80 mm

tensione nominale

14 V

flusso luminoso effettivo

427 lm

potenza della lampada

6.5 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

45 mm

colore della scatola

acciaio inox

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CNC50 T LED 3K INOX