Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107040M3
Cod. Produttore
LL107040M3
Cod. EAN
8012680071784

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

profondità di incasso

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

colore della scatola

antracite

lunghezza

77 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

diametro di montaggio

45 mm

potenza della lampada

6.5 W

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

14 V

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

427 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro esterno

65 mm

Produttore

CNC 50 T LED 3K 6,5W ANTRAC.