Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107013LN
Cod. Produttore
LL107013LN
Cod. EAN
8012680050383

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

adatto per potenza lampada

6.5 W

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

flusso luminoso effettivo

427 lm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

materiale della scatola

alluminio

Produttore

CNC 50 SWING LED TENS. 4K 6,5W INOX