Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107025N
Cod. Produttore
LL107025N
Cod. EAN
8012680057870

Informazioni di prodotto

CNC35 T Up LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

profondità di incasso

59 mm

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

lunghezza

59 mm

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

30 mm

Produttore

CNC 35 T UP LED TENS. 4K 2W INOX

Ricevi 1 m entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui