Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107033D3
Cod. Produttore
LL107033D3
Cod. EAN
8012680065882

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED 3K Corten

Documentazione tecnica

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

diametro di montaggio

30 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

profondità di incasso

49 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

500 kg

colore della scatola

marrone

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

Produttore

CNC 35 T LED 3K 2W CORTEN