Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107007L3
Cod. Produttore
LL107007L3
Cod. EAN
8012680048540

Informazioni di prodotto

CNC35 Q LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

carico max.

500 kg

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

50 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza

49 mm

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

Produttore

CNC 35 Q LED TENS. 3K 2W INOX