Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL119000SN
Cod. Produttore
LL119000SN
Cod. EAN
8012680077205

Informazioni di prodotto

CNC25 T LED 4K Inox

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

diametro di montaggio

20 mm

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

51 mm

diametro esterno

25 mm

flusso luminoso effettivo

148 lm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

Produttore

CNC 25 T LED 4K 2W INOX