Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123010N
Cod. Produttore
LL123010N
Cod. EAN
8012680084012

Informazioni di prodotto

CNC100 UP LED 4K Inox

Documentazione tecnica

altezza

103 mm

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

carico max.

280 kg

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

flusso luminoso effettivo

280 lm

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

classe di protezione

I

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

Produttore

CNC 100 UP LED 4K 4W