Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL131100A3
Cod. Produttore
LL131100A3
Cod. EAN
8012680119271

Informazioni di prodotto

CNC 120 T LED Tens. 3K Inox

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

700 mA

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

750 lm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

lunghezza

80 mm

potenza della lampada

9 W

diametro esterno

120 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP68

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

Produttore

CNC 120 T LED TENS. 3K INOX