Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB58222
Cod. Produttore
LB58222
Cod. EAN
8012680136520

Informazioni di prodotto

Class to 330 E27 Nero

adatto per fissaggio a soffitto

prestazioni del sistema

100 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

Produttore

CLASS TO 330 E27 100W NERO