Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB59222
Cod. Produttore
LB59222
Cod. EAN
8012680021895

Informazioni di prodotto

Class to 260 E27 Nero
La lampada CLASS TO 260 E27 NERO è un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale. Con una base E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, offrendo versatilità nell'illuminazione. Il design raffinato in nero conferisce un tocco moderno a qualsiasi ambiente, rendendola ideale per l'uso in abitazioni, uffici o spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma semplice ma accattivante la rende un complemento perfetto per ogni stile di arredamento, sia classico che contemporaneo. Grazie alla sua facilità di installazione, è adatta a chiunque desideri aggiornare il proprio sistema di illuminazione senza complicazioni. Scegliere la lampada CLASS TO 260 significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, ideale per creare atmosfere accoglienti e illuminate.

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

larghezza

102 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

con fotocellula

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

75 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

Produttore

CLASS TO 260 E27 75W NERO